Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 4/0,25mm

Réf.: 537458 N° de catalogue.: 206322
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 59.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 5 mm
Rayon de coupe R1 0,25 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 16 mm
⌀ de détalonnage D1 3,7 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 537458
Numéro de catalogue 206322
EAN / GTIN 4045197598172
Réf. fabricant 206322 4/0,25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Double angle de dépouille latérale.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier