Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Réf.: 537279 N° catalogue.: 203282
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 268.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 14 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 42 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,025 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 537279
Numéro de catalogue 203282
EAN / GTIN 4045197597526
Réf. fabricant 203282 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
145
Acier < 65 HRC
H
100
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo :
Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.

Utilisation:

Pour le détourage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout