Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Réf.: 537277 N° catalogue.: 203282
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 139.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 50 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 30 mm
Longueur totale L 85 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,02 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 537277
Numéro de catalogue 203282
EAN / GTIN 4045197597502
Réf. fabricant 203282 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
145
Acier < 65 HRC
H
100
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo :
Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.

Utilisation:

Pour le détourage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier