maco MM Composant largeur fen. basc. horiz.175+300kg 2250mm

Réf.: 528442 N° de catalogue.: 92325
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 15.90
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau du cadre de fenêtre bois
Pièce de fenêtres basculantes Cremones / Composant largeur Composant hauteur
grandeur 2250
Type de fenêtres basculantes Fenêtre basculante horizontal
LFF 1 751 mm - 2 250 mm
Exécution du système de base Crémone

Identification et classification

Référence article 528442
Numéro de catalogue 92325
EAN / GTIN 9004186864846
Réf. fabricant 212999

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier