maco MM Composant largeur fen. basc. horiz.175+300kg 1250mm

Réf.: 528440 N° de catalogue.: 92325
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 7.15
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau du cadre de fenêtre bois
Pièce de fenêtres basculantes Cremones / Composant largeur Composant hauteur
grandeur 1250
Type de fenêtres basculantes Fenêtre basculante horizontal
LFF 801 mm - 1 250 mm
Exécution du système de base Crémone

Identification et classification

Référence article 528440
Numéro de catalogue 92325
EAN / GTIN 9004186864747
Réf. fabricant 212997