{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:

| L | 35 mm | |
| d1 | M14 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| tige | entièrement filetée | |
| b | 40 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| t | 7 mm | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 12 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| t min | 7 mm | |
| Norm DIN | 912 (norme abrogée) | |
| classe de résistance | 12.9 | |
| empreinte | six pans creux | |
| d2 | 21 mm | |
| k | 14 mm |
| Référence article | 338196 | |
| Numéro de catalogue | 1191 | |
| EAN / GTIN | 7612428154819 |