Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-12.9 zingué bleu M3x22mm

Réf.: 338124 N° catalogue.: 1191
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 11.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Thread Type x Nominal Diameter x Length Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 22 mm
d1 M3
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 18 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
t 1,3 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 2,5 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 1,3 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 12.9
empreinte six pans creux
d2 5,5 mm
k 3 mm

Identification et classification

Référence article 338124
Numéro de catalogue 1191
EAN / GTIN 7612428155151

Description

Description:

Attention: risque de fragilisation par l'hydrogène!

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-12.9 zingué bleu