Feuille abrasive (SiC) étanche à l’eau Matador, 230×280 mm, Grain: 150

Réf.: 222948 N° de catalogue.: 557500
Prix par 1 Unité (CHF 16,89 / 1 Square metre)
Prix HT CHF 1.00

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.08 / 1 Unité
    (CHF 16,89 / 1 Square metre)
  • De 50 Unité
    CHF 0.86 / 1 Unité
    (CHF 13,51 / 1 Square metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
329 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Matador
Abrasifs Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 150
Degré de finesse moyen
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Référence fabricant 911 C
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 222948
Numéro de catalogue 557500
EAN / GTIN 4002748308772
Réf. fabricant 130877
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier latex souple très résistant revêtu de manière régulière de carbure de silicium (SiC). Excellente adhérence, capacité abrasive élevée et longue durée de vie.
Dimensions des feuilles 230×280 mm.

Utilisation:

Essentiellement pour le ponçage manuel en carrosserie, dans les ateliers de réparation et les travaux de peinture, pour le ponçage de finition de surfaces vernies ou mastiquées, sous eau.