Feuille abrasive (SiC) étanche à l’eau Matador, 230×280 mm, Grain: 1000

Réf.: 222947 N° de catalogue.: 557500
Prix par 1 Unité (CHF 16,89 / 1 Square metre)
Prix HT CHF 1.00

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.08 / 1 Unité
    (CHF 16,89 / 1 Square metre)
  • De 50 Unité
    CHF 0.86 / 1 Unité
    (CHF 13,51 / 1 Square metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
677 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Matador
Abrasifs Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 1 000
Degré de finesse polissage
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Référence fabricant 911 A
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 222947
Numéro de catalogue 557500
EAN / GTIN 4002748337703
Réf. fabricant 133770
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier latex souple très résistant revêtu de manière régulière de carbure de silicium (SiC). Excellente adhérence, capacité abrasive élevée et longue durée de vie.
Dimensions des feuilles 230×280 mm.

Utilisation:

Essentiellement pour le ponçage manuel en carrosserie, dans les ateliers de réparation et les travaux de peinture, pour le ponçage de finition de surfaces vernies ou mastiquées, sous eau.