Lampe à LED pour postes de travail GARANT GreenPlus, Type: FOCUS

Réf.: 2199020 N° de catalogue.: 081313
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 215.50
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Indice de protection IP IP 65
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 2,8 W
Flux lumineux 300 lm
Température de couleur 5 700 K
Poids 660 g
Durabilité GARANT GreenPlus
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Identification et classification

Référence article 2199020
Numéro de catalogue 081313
EAN / GTIN 4069515049276
Réf. fabricant 081313 FOCUS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampes pour postes de travail innovantes et de haute qualité en aluminium recyclé, avec col de cygne et base magnétique puissante.
  • Intensité variable de 10% à 100%.
  • Antireflets et anti-scintillement.
  • Eclairage homogène.
  • Possibilité de raccordement à une commande machine 24 V ou à un bloc d’alimentation.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081395 / 081396.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout