Pack promotionnel GARANT GreenPlus Acid Cleaner

Réf.: 2107664 N° de catalogue.: GG8002
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 14,07 / 1 Litre)
Prix HT CHF 32.55
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 1,04 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 2,2
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyants universels

Identification et classification

Référence article 2107664
Numéro de catalogue GG8002
EAN / GTIN 4067263137818
Réf. fabricant GG8002 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Appliquer le nettoyant et, après avoir laissé agir quelques instants, essuyer la saleté dissoute ou rincer à l’eau.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout