Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-inoxydable A4 M30x190 mm

Réf.: 2038596 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 15,000.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 190 mm
d1 M30
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 72 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 22 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 15,5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 45 mm
k 30 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2038596
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610106839133
Réf. fabricant 4762430 190

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4