Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M24x65 mm

Réf.: 145667 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2,460.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 65 mm
d1 M24
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 60 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 19 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 12 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 36 mm
k 24 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 145667
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7611914219650
Réf. fabricant 9122465040

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4