produits de nettoyage GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Contenance (ml ou l): 20

Réf.: 186776 N° de catalogue.: 088002
Remise
CHF 205.39
Prix par 1 Unité (CHF 8,35 / 1 Litre)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 154.50
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Jerrican
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 20 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 1,04 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 2,2
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyant universel

Identification et classification

Référence article 186776
Numéro de catalogue 088002
EAN / GTIN 4062406400897
Réf. fabricant 088002 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).
Appliquer le nettoyant et, après avoir laissé agir quelques instants, essuyer la saleté dissoute ou rincer à l’eau.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.
  • Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier