{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 150 mm | |
Largeur | 800 mm | |
Pour largeur d'armoire vestiaire | 800 mm | |
Exécution cache-socle | à l'avant, à l'arrière | |
Fixation cache-socle | visser sur les pieds du bâti | |
Type de produit | Cache-socle |
Référence article | 958737 800 | |
EAN / GTIN | 4045197684417 | |
Réf. fabricant | 958737 800 |