Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D TiAlN

Réf.: 139728
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: oui
  • Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l'usure optimale

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME-B1.1.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA
Type HB: commander avec 139728 + 129100 HB
Type HE: commander avec 139728 + 129100 HE

Produits adaptés

De la même série "Master TM"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Compétence en filetage"
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
    UNF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier