Fraise à chanfreiner à 60°, Queue Weldon, Type: 5

Réf.: 216552 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en poussant: 60
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant 60 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ D 5,4 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 16 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Plaquette adaptée 260982 HB725-1
Vis pour plaquette 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Réf. fabricant 216552 5

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.