Pochettes transparentes DURAFRAME® Jeu de 10 pièces, DIN A4, Type: BLACK

Réf.: 974631 BLACK
Fixer le prix 10 Unité (CHF 15,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 324 mm
Largeur 238 mm
Matière Film dur PVC
Couleur noir
Découpe disponible non
Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
Pour format de papier max. DIN A4
Dos auto-adhésif repositionnable oui
Face avant magnétique rabattable oui
Lisible des deux côtés sur le verre oui
Contenu du kit 10
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974631 BLACK
EAN / GTIN 4005546405810
Réf. fabricant 4882-01

Description

Exécution:

Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

Utilisation:

Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Informations lisibles des deux côtés sur la surface en verre. Montage à la verticale ou à l’horizontale. Idéal, par exemple, pour:
  • Plans de secours ou avertissements (rouge).
  • Instructions pour machines (bleu).
  • Instructions d’utilisation
  • Conformité aux règlements sur les produits dangereux (orange).
  • Attention maximale sur les informations et dangers (bicolore).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier