Tuyau PU spiralé 3/8 pouce à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Réf.: 080106 3
(CHF 25,63 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Longueur de tuyau utile 3 m
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080106 3
EAN / GTIN 4047322540278
Réf. fabricant 140227

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane, donc très grande élasticité, retour de force extrêmement élevé, faibles pertes de pression et formation de boucles réduite. Résistant à des températures de -40/+ 60 °C.

Livraison:

Avec raccord fileté rotatif et ressort de protection contre le pliage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tuyau PU spiralé 3/8 pouce à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Tuyau PU spiralé 3/8 pouce à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  76.90
(CHF 25,63 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  70.80
(CHF 23,60 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  61.10
(CHF 20,37 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Matière Tuyau spiralé en PU
Pression de service max. 10 bar 10 bar
Longueur de tuyau utile 3 m 3 m 3 m
⌀ ext. tuyau 12 mm 16 mm 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm 11 mm 8 mm
Plage de températures -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau Tuyau Tuyau