Boîtier pour broche rapide, Type: TB

Réf.: 319991 TB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 25 mm
⌀ ext. D1 25,5 mm
Longueur queue L1 10 mm
L2 30 mm
Type de produit Broches rapides

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Réf. fabricant 105592

Description

Exécution:

Avec broche hautes vitesses à lubrification (10 – 60 bars), vitesses de rotation jusqu'à 75 000 tr/min.

Utilisation:

Augmentation de la vitesse d'avance et de coupe, utilisation notamment sur des outils de petit diamètre (⌀ de queue 3 – 6 mm). Convient pour le perçage, l'ébavurage et la gravure; utilisation limitée pour le fraisage.