GARANT Softcut HSI, Weldonschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm

Artikel-Nr.: 214902 20/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte SO.. 0836..
Wendeplattenschrauben-Set 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Herstellernummer 214902 20/2

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

Hinweis:

Für exakte 90°-Ecken bitte ap = 6 mm wählen.
Um alle 4 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb