Klemmhalter gerade − außen 0°, links, Schaftbreite b: 16mm

Artikel-Nr.: 273801 16
Rabatt
154.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftbreite b 16 mm
Einsatzart links
Kopflänge L1 38 mm
Gesamtlänge L 113 mm
L2 18,5 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273801 16
EAN / GTIN 4045197499936
Herstellernummer 273801 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.
  • Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.
  • Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb