Klemmhalter gekröpft − außen 90°, rechts, Schaftbreite b: 16mm

Artikel-Nr.: 273805 16
Rabatt
154.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftbreite b 16 mm
Einsatzart rechts
Kopflänge L1 20,5 mm
Gesamtlänge L 110 mm
L2 29 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273805 16
EAN / GTIN 4045197499967
Herstellernummer 273805 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.
  • Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.
  • Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb