VHM-Fräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 201648
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
6 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo 70:
Spezielles VHM-Substrat mit extrem hoher Bruchfestigkeit
und gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit für optimale Prozesssicherheit. Neu entwickelte, nanokristalline High-Tech-Beschichtung zum Hartfräsen bis 70 HRC. Bestens geeignet für den Dauereinsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Größe 0,5 − 5: Absatzwinkel α = 15°.

Verwendung:

Durch die spezielle Hartgeometrie optimal einsetzbar in gehärteten Werkstoffen von 60 HRC bis 70 HRC.

Hinweis:

fz für ap = 0,05×D.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb