VHM-Maschinen-Gewindebohrer, TiAlN, G: G1/8

Artikel-Nr.: 133320 G1/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Anschnittform: D
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1/8
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff VHM
Norm DIN 371
Anschnittform D
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 9,73 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 8,8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 5
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 14,6 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133320 G1/8
EAN / GTIN 4045197074577
Herstellernummer 133320 G1/8

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
3
Stahl < 60 HRC
H
2
Stahl < 65 HRC
H
1
Stahl < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Graphit, GFK, CFK
N
18
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders stabile Ausführung.
Für höchste Ansprüche an Leistung.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei sehr harten Stählen, TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3mm größer zu bohren. Einsatz nur mit Längenausgleichsfutter − auch bei Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb