{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 12 mm | |
Gewinde-⌀ | 14 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 28 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130200 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197445926 | |
Herstellernummer | 130200 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
47,40 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
79,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
238,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
163,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
47,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | rot | ohne | ohne |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kernloch-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gewindetiefe | 28 mm | 28 mm | 42 mm | 42 mm | 28 mm |