{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 27×36 E | |
Breite | 565 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 27E | |
Tiefe in E | 36E | |
Stärke | 3 mm | |
passend für Schublade in E | 27×36 E | |
Material | Gummi | |
Oberfläche | Rillen | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Rillengummi-Matte |
Artikelnummer | 942920 | |
EAN / GTIN | 2050001919069 | |
Herstellernummer | 942920 |