Schraubensicherungsmarker Security Check, 50 ml, Schreibfarbe: W

Artikel-Nr.: 085188 W
(CHF 24.60 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 50 ml
Schreibfarbe weiß
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085188 W
EAN / GTIN 048615966687
Herstellernummer 96668

Beschreibung

Ausführung:

Höchst sichtbarer Sicherungslack für eine schnelle und einfache, visuelle Kontrolle bei Sicherheitsüberprüfungen oder Originalitätsveränderungen. Erleichtert die Erkennung jeglicher Verstell-Bewegungen. Temperaturbeständig bis 200 °C.
Verlängerungsspitze: Praktisch mit seinen 4 Stufen kann die Spitze leicht auf die gewünschte Länge verändert werden, um die gewünschte Markierdicke zu erreichen. Einfach zu bedienen, schrauben Sie die Spitze auf den Kopf der Tube. Die Verlängerungsspitze verlängert die Tubenspitze um 3 cm für mühelose Markierungen in schwer zugänglichen Bereichen.

Verwendung:

Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen. Ideal für den Einsatz bei Anschlüssen, Bolzen, Muttern und Baugruppen, nachdem diese auf die richtige Spannung oder Position eingestellt worden sind.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb