GARANT eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 250009 16/09
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DCLNR/L 1616H09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 23 mm
Kopflänge L1 27 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259033 7
Schraube für Unterlegplatte 259027 5
Pratze, Schraube, Feder 259036 13
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250009 16/09
EAN / GTIN 4045197808929

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb