Ringmaulschlüssel-Satz, lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 9

Artikel-Nr.: 614910 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 9
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614910 9
EAN / GTIN 4045197461568
Herstellernummer 614910 9

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 614600 / 614200 / 614900: Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel-Satz, lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 9

Ringmaulschlüssel-Satz, lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 9

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  72.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  42.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
86 Stück sofort lieferbar
CHF  42.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  106.00
Anzahl Schlüssel 9 9 9 9
Oberfläche phosphatiert verchromt matt verchromt
Ringstellung 15 Grad 15 Grad 10 Grad
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb