Werkzeugeinlagen aus Hartschaum oder Schaumstoff individuell nach Mass selbst erstellen
Der eForm-Online-Konfigurator bietet eine ideale Basis für Ihre maßgeschneiderten Werkzeugeinlagen aus Hartschaum oder Schaumstoff
Planen Sie einfach, intuitiv und übersichtlich Ihre Werkzeugeinlagen ganz nach Ihren Vorstellungen, auch in kleinen Stückzahlen oder als Einzelstück.
Individuell online planbar
In unserem Online-Konfigurator erstellen Sie individuelle Schäume selbst. Sie bestimmen im Layout, wo welches Werkzeug seinen Platz bekommt. Durch den grafischen Editor erhalten Sie bereits beim Planen einen Eindruck davon, wie ihre Schaumeinlage – mit und ohne eingelegte Werkzeuge – später aussehen wird.
Große Auswahl an Werkzeugvorlagen
Bei der Erstellung können Sie aus über 47.000 vorinstallierten Werkzeugformen bzw. Werkzeugkonturen der gewohnten Hoffmann Group-Artikelklassen sowie 3.000 Konturen von Stahlwille auswählen, einsetzen und nach Wunsch platzieren.
Einfache Handhabung
Sie müssen keine Software umständlich herunterladen, einfach im Online-Konfigurator per Drag-and-Drop Werkzeuge einsetzen und platzieren. Ihre Entwürfe werden dauerhaft gespeichert, so dass Sie sie jederzeit bearbeiten und nachbestellen können.
Eigene Bestandswerkzeuge und Sonderformen hinzufügen
Sollte eines Ihrer Werkzeuge nicht in unseren Werkzeugvorlagen sein, können Sie es einfach selbst auf der kostenlos erhältlichen Scanunterlage aufnehmen. Mit Digitalkamera oder Smartphone abfotografieren und anschließend konfigurieren.
Volle Kostentransparenz
Durch Onlinekalkulation, Angebot, einheitliche Scankosten und Projektarchiv haben Sie immer den Überblick. Fertig konfigurierte Hartschaumeinlagen können problemlos nachbestellt werden und das zum Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.
Voraussetzung für die Nutzung des eForm-Konfigurators ist ein eShop-Zugang.
Funktionen
Mit diesen hilfreichen Funktionen unterstützen wir Sie beim Erstellen Ihrer individuellen Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen
Schaumdicken
Vier Stärken in jeweils 2-farbiger Ausführung: die Schäume sind in den Stärken 30, 45, 60 und 90 mm erhältlich. So können Sie auch sehr voluminöses bzw. hohes Werkzeug bequem, ordentlich und übersichtlich verstauen.
Schaumfarben
Alle Hartschäume sind in sechs Farben mit anthrazitfarbener Deckschicht erhältlich (ausgenommen leitfähige ESD-Schäume, die nur einfarbig anthrazit und brandhemmende zweifarbig blau/schwarz erhältlich sind).
Laserbeschriftung
Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, können für Sie hilfreiche Informationen auf die Oberfläche gelasert werden wie z.B. Artikelnummern, Artikelbezeichnungen, Projektdaten, Herstellerhinweise, Firmenname, uvm.
Griffmulden
Sie können die Position der Griffmulden selbst während des Konfigurierens festlegen oder von unseren Mitarbeitern professionell in der richtigen Position einfügen lassen. Das Werkzeug kann dann einfach, im Schwerpunkt und ohne Verkanten dem Schaum entnommen werden.
Stauraum mit „Freiformflächen“ optimieren
Gestalten Sie individuelle Hartschaumeinlagen, bei denen die Werkzeuge nicht nur strikt getrennt neben-, sondern teilweise auch übereinander liegen. Auf diese Weise lassen sich deutlich mehr Werkzeuge gut sortiert unterbringen.
Wählen Sie zwischen 2D- und 3D-Hartschaum
Fertig konfigurierte Schäume für EXPLORER Koffer, GARANT Systemboxen
und EURO-Behälter finden Sie im eForm-Online-Konfigurator:
Der Konfigurator
So schnell und einfach fügen Sie eigene Bestandswerkzeuge im eForm-Online-Konfigurator hinzu
Mit dem eForm-Online-Konfigurator ist das Erstellen Ihrer individuellen Werkzeugvorlage ein Kinderspiel:
Legen Sie gleich los
1. Grundlegende Schritte
- Geben Sie in Ihren Internet Browser www.hoffmann-group.com ein.
- Melden Sie sich im eShop an bzw. registrieren Sie sich.
- Unter dem Pfad Service / Betriebseinrichtung / eForm finden Sie den Online-Konfigurator.
- eForm muss nicht heruntergeladen oder installiert werden und lässt sich direkt im Browser ausführen.
- Die schnellste Art eForm kennenzulernen: „Learning by doing“ mit der interaktiven Tour.
2. Planung
- Legen Sie Ihr Projekt an.
- Wählen Sie Ihr Produkt aus.
- Geben Sie Ihre Formate an.
- Wählen Sie, falls noch nicht vorgegeben, Ihre Ausführung (2D- oder 3D-Hartschaum).
- Beginnen Sie mit der fotorealistischen Konfiguration Ihrer Hartschaumeinlage mit Hilfe der vorhandenen Werkzeugvorlagen.
- Sollten Werkzeuge nicht in der Datenbank enthalten sein, können Sie individuelle Objekte/Werkzeuge hinzufügen.
3. Fertigstellung
- Senden Sie abschließend Ihre Angebotsanfrage ab und Sie erhalten Ihr individuelles Angebot.
- Dann heißt es nur noch: Auftrag erteilen und in Kürze erhalten Sie Ihre maßgeschneiderte Hartschaumeinlage.
Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine Beratung?
Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:
- Unterstützung bei der Optimierung Ihres Arbeitsplatzes
- Passende Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen