Rollbandmaß mm/Zoll, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 461910 2
(CHF 6.48 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,90 CHF /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • 16,30 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 13 mm
Gehäuse Länge 62 mm
Gehäuse Breite 26 mm
Gehäuse Höhe 59 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461910 2
EAN / GTIN 4045197949288
Herstellernummer 461910 2

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.
Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit 2K-Haptoprene überzogen.
Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.
Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.
Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.
Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
mm/Zoll-Teilung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb