Handschuh-Paar HyFlex® 48-102

Artikel-Nr.: 094268
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  1.60
  • ab 12
    ab CHF  1.60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
895 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® Serie. Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität.Für leichte Arbeiten in der Industrie. Gute Beweglichkeit für präzise Handhabung kleiner Objekte. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten, Inspektion, Verpackung von Kleinteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "PSA Frühjahrskollektion"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb