{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 40 | |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | |
maximale Drehzahl | 19.100 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 554040 40 | |
EAN / GTIN | 4062406573775 | |
Herstellernummer | 554040 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fächerscheibe (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Körnung | 40 | 40 |
maximale Drehzahl | 19.100 min-1 | 19.100 min-1 |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | 50,8 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |