Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15

Artikel-Nr.: 080076 15
(CHF 59.07 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 470 mm
Gehäuse Tiefe 180 mm
Gehäuse Höhe 494 mm
Material Gehäuse Stahlblech, lackiert
Anschluss Ausgang 1/2 Zoll
Anschluss Eingang 1/2 Zoll
maximaler Betriebsdruck 50 bar
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Produktart Schlauchaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080076 15
EAN / GTIN 4030704090041
Herstellernummer 09 004

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchaufroller mit geführter, über langlebige Stahlfedern betriebener Auszug- und Aufrollautomatik mit Mehrfacharretierung pro Umdrehung.
Offener Schlauchaufroller in lackierter, partiell verzinkter Stahlblechausführung mit variablem Auslauffenster und robustem Gummischlauch.

Verwendung:

Geeignet für Luft, Wasser, Öl, Diesel.
Zur Erhöhung der Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Schläuche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb