KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 10-010

Artikel-Nr.: 236608 10-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,45  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    17,05  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 040204-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 10-010
Sorte BK7710
Typ Alu
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Herstellernummer W80 10010.047710

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb