{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300450 6 | |
EAN / GTIN | 4045197284501 | |
Herstellernummer | 300450 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Whistle-Notch-Aufnahme Form ADB, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 104.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 80.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 106.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 62.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 81.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Außen-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |