DIN-Flachsenker für Durchgangsloch, unbeschichtet, Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2: 18X10,5mm

Artikel-Nr.: 156120 18X10,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 18 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 10,5 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm Werksnorm
Schaft Morsekegel
für Schraubengröße M10
für Gütegrad der Bohrung f
Gesamtlänge L 150 mm
Morsekegel MK 2
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,14 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 10,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 25 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156120 18X10,5
EAN / GTIN 4045197087812
Herstellernummer 156120 18X10,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-⌀ ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:
f − für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 273.
m − für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 273.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb