SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 4ROT

Artikel-Nr.: Z961000 4ROT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
416 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 4ROT
EAN / GTIN 7611042150177
Herstellernummer 3-365N-0.3080.020

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 147 mm
Breite innen: 125 mm
Farbe: rot
Höhe: 132 mm
Tiefe: 230 mm
Tiefe innen: 199 mm
Typ: Gr 4
empilable: oui

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb