SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 4BLAU

Artikel-Nr.: Z961000 4BLAU
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
425 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z961000 4BLAU
EAN / GTIN 7611042150184
Herstellernummer 3-365N-0.5060.020

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 147 mm
Breite innen: 125 mm
Farbe: blau
Höhe: 132 mm
Tiefe: 230 mm
Tiefe innen: 199 mm
Typ: Gr 4
empilable: oui