• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Montagemesser Pionier Range 8150

Artikel-Nr.: Z841504 8150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z841504 8150
EAN / GTIN 7611160013781
Herstellernummer 0.8150.26

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mittelgrosses Taschenmesser mit gerippten Schalen Machen Sie sich für die Erkundung neuer Pfade bereit oder erobern Sie unbekannte Gebiete mit diesem robusten und stilvollen Taschenmesser. Das Swiss Army 7 vereint sieben wesentliche Funktionen mit einem kühnen Look und wurde von der Abenteuerlust reisebegeisterter Globetrotter inspiriert. Mit den zwei robusten Alox-Schalen liegt es sehr gut in der Hand und fühlt sich sogar noch besser an, wenn Sie mit seiner Hilfe Ihre Aufgabe wieder mal mit Bravour gemeistert haben.

Merkmal:

Anzahl Funktionen: 7
ganze Länge: 93 mm
Gewicht: 84 g
Höhe: 14 mm