Stechbeitel mit Kunststoffheft 25mm

Artikel-Nr.: Z793300 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
211 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793300 25
EAN / GTIN 7314150025510
Herstellernummer 1031-25

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • 3/4 der Klingenlänge ab der Schneide auf 58-60 HRC gehärtet
  • Schneide geschliffen und rostgeschützt
  • Griff aus schlagfestem Kunststoff
  • Klinge nachschärfbar

    Beschreibung: Die Klingen der Stechbeitel bestehen aus hochwertigem Werkzeugstahl und haben einen konischen Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Der Griff der Stechbeitel widersteht auch höchsten Krafteinwirkungen eines Hammers.
  • Merkmal:

    Länge: 140 mm
    Klingenlänge: Klingenlänge mm
    Schneidenbreite: 25 mm