Beschreibung:
Ausführung:
3/4 der Klingenlänge ab der Schneide auf 58-60 HRC gehärtetSchneide geschliffen und rostgeschütztGriff aus schlagfestem KunststoffKlinge nachschärfbar
Beschreibung: Die Klingen der Stechbeitel bestehen aus hochwertigem Werkzeugstahl und haben einen konischen Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Der Griff der Stechbeitel widersteht auch höchsten Krafteinwirkungen eines Hammers.
Merkmal:
Länge: 140 mm
Klingenlänge: Klingenlänge mm
Schneidenbreite: 14 mm