Holz-Zentrumbohrer mit zyl 6kt-Schaft 32mm

Artikel-Nr.: Z791400 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z791400 32
EAN / GTIN 7311518046651
Herstellernummer 9629-32

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hergestellt aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl
  • Vollständig wärmebehandelt
  • Klingen gehärtet und direkt aus rundem Schaft geschmiedet
  • Schneidkanten und Schaft geschliffen
  • Positiver Spanwinkel für schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Bohrern

    Verwendung: Holzflachfräsbohrer zum Bohren in Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 32 mm
    ganze Länge: 171 mm