SDS max-9 Hohlbohrkrone 72mm/88mm

Artikel-Nr.: Z789210 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z789210 9
EAN / GTIN 3165140547932
Herstellernummer 2 608 580 516

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die SDS max-9 Hohlbohrkrone eignet sich ideal zum Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen
  • Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
  • Die Zahl der asymmetrischen Carbide-Zähne nimmt für schnelles Arbeiten mit geringem Geräusch mit dem Durchmesser zu
  • Der lange Schaft in zweispiraliger U-Form für den Bohrmehlabtransport und Durchbruch-Bohren
  • Merkmal:

    Anzahl Schneiden Z: 12
    Gesamtlänge: 283 mm