BOSCH Diamantbohrer Expert for Ceramic, 6 mm

Artikel-Nr.: Z782721 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782721 6
EAN / GTIN 6949509232953

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Diamantnassbohrer erreicht eine lange Lebensdauer beim Bohren in Hartkeramik. Sein hochwertiger Diamantbesatz verleiht dem Bohrer eine hohe Lebensdauer und Verschleissfestigkeit. Der Diamantnassbohrer eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und Feinsteinzeug. Es ist für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen geeignet.
Vorteil: Dank der hochwertigen Diamantkörnung und der Metallmatrix des Diamantbohrers Expert for Ceramic kann man sowohl harte als auch weiche Fliesen effizient bohren. Für Bohrmaschine und Schrauber mit Zylinderschaft. Der Bohrer Expert for Ceramic wurde für lang anhaltendes Trockenbohren in Fliesen entwickelt. Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.
Verwendung: Geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug. Zylinderschaft. Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akkubohrmaschinen arbeiten.

Merkmal:

Bohr-Ø: 6 mm
Arbeitslänge: Arbeitslänge mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb