Spatmeissl SDS-Max 80x300mm

Artikel-Nr.: Z782400 80X300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782400 80X300
EAN / GTIN 3165140033398
Herstellernummer 1 618 601 008

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein ermöglicht Standardabrissarbeiten verschiedener Art.
  • Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

    Verwendung: Für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme und Schlagstopp.
  • Best-Code = Gesamtlänge x Breite
  • Services & Produktberater