Beschreibung:
Ausführung: HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft. Sehr stabiles Bohren in Metall, vor allem mit Schlagschraubern. Ein äußerst stabiles Gehäuse sorgt für extreme Widerstandfähigkeit. Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut für geringeren Verschleiß beim Schneiden durch Materialien.
Beschreibung: Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Fräswinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel. Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz.
Merkmal:
Gesamtlänge L: 117 mm
Nenn-ø DC: 8 mm
Schaft-ø Ds: 6,35 mm
ø queue Ds: 6,35 mm