PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 4

Artikel-Nr.: Z662300 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
759 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662300 4
EAN / GTIN 7610733078899
Herstellernummer PB 8100.4-140

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 245 mm
Klingenbezeichnung: 4
Klingenlänge: 140 mm
Schneidenbreite b: 6,5 mm
Schneidenstärke a: 1 mm