PB 8190 Kreuz-Schraubendreher Phillips 1-80 1

Artikel-Nr.: Z662100 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
723 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662100 1
EAN / GTIN 7610733078974
Herstellernummer PB 8190.1-80

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 175 mm
Klingenlänge: 80 mm
Kreuzschlitzgröße: 1
Longueur totale: 175 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb